33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-24 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)24 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

1個
6,280 税込6,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 全長(mm)235 エスコ品番EA616GE-9 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)128 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)10 対辺寸法(mm)21×24 寸法d1(mm)30.5 寸法d2(mm)34.7
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ストレート 対辺寸法(mm)22×24 全長(mm)435 トラスコ品番774-7578 質量(g)500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に 材質特殊鋼 形状ストレート
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
形状ストレート
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 形状ストレート 表面処理三価クロムメッキ
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




形状ストレート(打撃) 対辺(mm)95 全長(mm)393 エスコ品番EA613GA-95 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 寸法O(mm)20 寸法m(mm)85 寸法S1(mm)146
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)90 全長(mm)393 エスコ品番EA613GA-90 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 寸法O(mm)20 寸法m(mm)85 寸法S1(mm)146
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)85 全長(mm)365 エスコ品番EA613GA-85 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)130
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)100 全長(mm)420 エスコ品番EA613GA-100 寸法t(mm)28 寸法T(mm)48 寸法O(mm)24 寸法m(mm)98 寸法S1(mm)160
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)77 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-77 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)71 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-71 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート 仕様ストレートタイプ
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)80 全長(mm)365 エスコ品番EA613GA-80 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)130
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)75 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-75 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)70 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-70 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷


錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4本セット
形状ストレート サイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24 角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

トップ工業農機用爪交換レンチセット
エコ商品
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状ストレート セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

形状ストレート 材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
1箱(1丁)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)