8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ドライバーレンチ
1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。
用途車両・機械・家具・その他 全長(mm)140 トラスコ品番853-2985 質量(g)124 最大トルク280kg/cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)