カテゴリ

  • 作業工具(136)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「メガネ板」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁首振りラチェットレンチ17 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ17フィスコインターナショナル
39,980税込43,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ19 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ19フィスコインターナショナル
41,980税込46,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(4本入り) フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットセット(4本入り)フィスコインターナショナル
149,800税込164,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ10 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ10フィスコインターナショナル
31,980税込35,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ13 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ13フィスコインターナショナル
33,980税込37,378
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(3本入り) フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットセット(3本入り)フィスコインターナショナル
119,800税込131,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルスタンドキットPINE 池川木材工業モバイルスタンドキットPINE池川木材工業
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
国産桧使用!自分で作るモバイルスタンド組立キット。モバイル、タブレット、アクセサリー、カード、メガネ、ステーショナリーなど卓上スタンドをお好みの幅でDIY。工具いらずで組み立て簡単。セット内容:スノコ部分(塗装済み)2本、スノコ部分(無垢)3本、脚部分(無垢)4本、木工用バンド、ラベル兼寸法表、筒状パッケージ
イエロー/グリーン本体質量(g)約170寸法(cm)組立サイズ(幅×奥行×高さ):約28.5×11.5×1.8素材国産桧
モバイルスタンドキット CRISP 池川木材工業モバイルスタンドキット CRISP池川木材工業
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
国産桧使用!自分で作るモバイルスタンド組立キット。モバイル、タブレット、アクセサリー、カード、メガネ、ステーショナリーなど卓上スタンドをお好みの幅でDIY。工具いらずで組み立て簡単。セット内容:スノコ部分(塗装済み)2本、スノコ部分(無垢)3本、脚部分(無垢)4本、木工用バンド、ラベル兼寸法表、筒状パッケージ
レッド/ブラウン本体質量(g)約170寸法(cm)組立サイズ(幅×奥行×高さ):約28.5×11.5×1.8素材国産桧
【レンタル】フルラインレーザー墨出器 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器ムラテックKDS
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
スケールルーペ用スケール板 NSKスケールルーペ用スケール板NSK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用ガラス板 NSKスケールルーペ用ガラス板NSK
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のガラス板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
Bluetoothテーブルスピーカー OTONI HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONIHACRAY(ハクライ)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
【家具を増やさず、音楽と暮らしを一つに】30WクラスのBluetoothスピーカーとスマート充電機能を備えた、サイドテーブル一体型のスマートデザイン。限られたスペースでも家具を増やすことなく、くつろぎの時間に音楽と便利さをプラスします。【最大30Wの迫力サウンド】15mm厚のキャビネットに、3インチのフルレンジスピーカーを左右に2基搭載。最大出力30Wのハイパワー設計で、ナチュラルな響きと奥行きあるサウンドを実現します。【10Wワイヤレス充電+20W有線急速充電】天面にはQi対応のワイヤレス充電機能を搭載、スマートフォンを置くだけで最大10Wの充電が可能です。背面にはUSB-AとUSB-C(合計20W)ポートを備え、タブレットやミニ加湿器などのUSBデバイスも同時に給電できます。【TWS対応で、映画館のようなステレオサウンドを自宅で】TWS機能に対応。同モデルを2台ペアリングし、さらに迫力を増したステレオ再生が可能に。左右独立の立体音響が空間に広がり、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。【Bluetooth接続でワイヤレス再生】スマートフォンやタブレットと簡単にペアリングでき、高音質な音楽生成が可能です。※対応OS:iOS8/Android6.0 以降【8.6Lの大容量引き出しですっきり収納】メガネやケーブル、リモコンなどの小物をまとめて収納でき、ベッド周りをすっきり整理できます。【15kg耐荷重の広い天板で”飾る”も”置く”も自由自在】ランプや本、観葉植物などを安心して置ける高耐荷設計。自由なレイアウトでインテリアの幅が広がリます。【誰でも迷わないシンプル操作】本体には電源・再生/停止・音量+・音量-の4つの物理ボタンを搭載。直感的に操作できるシンプル設計で、家族みんなが迷わず使えます。ボリューム調節を含め、操作はスマートフォンからも可能です。【ハンズフリー通話可能】本体にマイクが内蔵されており、スマートフォンとBluetooth接続すれば、ハンズフリー通話が可能です。
本体質量(kg)10.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×515充電器出力ワイヤレス充電:最大10W、有線充電:最大20Wスピーカー最大出力:30W(15W×2)ポートUSB-A×1、USB-C×1、DC入力ポート×1Bluetoothバージョン:5.0、接続距離:最大10m引出し容量:8.6L
18V充電式刈払機 TAKAGI(高儀)18V充電式刈払機TAKAGI(高儀)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
バッテリーパック2個付き 2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせリモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)2電源方式(リチウム電池/AC100V)AC100Vマグネット接点コード採用本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付きVOICE
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm萩原
11,980税込13,178
1台(1台)
翌々日出荷
寝室をより機能的で心地よい空間にできる伸縮式の後付けヘッドボード。98cm~158cmの間で無段階で調節でき、シングルサイズからクイーンサイズまで対応しています。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントが二箇所に付いているので、複数のデバイスを同時に充電もできます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。
用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇2口コンセント×2個付〇スライド伸縮外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98~158×20×80
12角板ラチェットレンチ ラングツールズ12角板ラチェットレンチラングツールズ
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプ12角
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
44,980税込49,478
1台ほか
4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mmダイレクトグリーン(520nm)斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.1MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mmダイレクトグリーン(515nm)斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.06MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
SHARELINK 18V充電式刈払機 EARTH MANSHARELINK 18V充電式刈払機EARTH MAN
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 EARTH MANSHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機EARTH MAN
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
グリーンレーザー墨出し器 YAMASINグリーンレーザー墨出し器YAMASIN
91,980税込101,178
1セット
7日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグルトラスコ品番834-5534セット内容レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚電源単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き萩原
7,298税込8,028
1台(1台)
翌々日出荷
寝室をより機能的で心地よい空間にできるシングルサイズ対応の後付けヘッドボード。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントもあるので充電もできます。棚板は、1cm間隔で調節が可能なので、本や雑誌などお好みの配置で収納できます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。仕様●組立式●2口コンセント付材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(cm)(約)幅98×奥行20×高さ80
引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm萩原
16,980税込18,678
1台(1台)
翌々日出荷
洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。仕様●組立式●引出2杯付●中棚付材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド幅(mm)1100高さ(mm)400奥行(mm)500
trad 9way板ラチェット tradtrad 9way板ラチェットtrad
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量で強靭、手になじむ使いやすさ薄型で狭い場所で威力を発揮強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザーマイト工業株式会社
54,980税込60,478
1台ほか
4日以内出荷
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M関連資料(1.4MB)
超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザーマイト工業株式会社
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M関連資料(1.34MB)
6機能マルチレンチ SK116機能マルチレンチSK11
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジギア数72(山)
後付けヘッドボード クロシオ後付けヘッドボードクロシオ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
置くだけの簡単設置。ヘッドレスベッドやマットレスの枕元に収納スペースができます。時計や眼鏡、携帯電話など枕元の小物がすっきり片付きます。フラップ棚と前板は、ベッドの高さに合わせて4段階で位置を変えられます。天板から下の配線収納部までコードを通すスペースがあり、フラップ棚内部はタップや配線を隠してすっきり収納できます。奥行約20cmの薄型設計ですので、場所をとらずに設置できます。ヘッドボードとしてのご使用のほかに、収納ラックとしてもお使いいただけます。
仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約12ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×20×90
航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
929,800税込1,022,780
1セット
翌日出荷
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1
板ラチェットメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
66,980税込73,678
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19)質量(g)984トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
スプライン板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)スプライン板ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
90日以内出荷
ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30質量(g)153全長L(mm)174呼び径(inch)六角1/2×9/16スプライン寸法(mm)16×18ギア数22メガネ厚さ(mm)a:12
コンパクトメンテナンスセット Imperial1 Weraコンパクトメンテナンスセット Imperial1Wera
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
コンパクトメンテナンスセット SH2 Weraコンパクトメンテナンスセット SH2Wera
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
コンパクトメンテナンスセット SH1 Weraコンパクトメンテナンスセット SH1Wera
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
隙間 ランドリーラック YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラックYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
洗面所周りをすっきり整理できるランドリーラック。ブラシ、メガネ、ヘアアイロンがちょい置きできて、洗面台横の拡張スペースに。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。天板は水や傷に強いメラミン素材で、ちょい置きスペースに最適。スライドレールで動きがスムーズな引き出し。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き ナチュラルインテリア材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)耐荷重(kg)(オープン部)各段/5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10組立時間約60分以上スライド幅(mm)250間口(cm)引き出し:23
ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージンヘルメット取付遮光めがね 393Bトーアボージン
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)124高さ(mm)82フレーム色シルバー
アルミ多孔板防曇フレームゴーグル トーアボージンアルミ多孔板防曇フレームゴーグルトーアボージン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
フレームがアルミ多孔板(非常に小さな通気穴)でできていますので、全体から換気され曇らない構造を持つ超軽量特殊ゴーグルです。
仕様マスク併用可、メガネ併用可材質レンズ:セルロース、フレーム:アルミ多孔板、バンド:ネオプレンゴムレンズ色透明フレーム色シルバー加工防曇紫外線カット
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツールBEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)ベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら