レンズサイズ(mm)74×28
材質プラスチック・他
種類メガネルーペ
レンズアクリルレンズ
サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
レンズサイズ(mm)45×110
セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス
材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
タイプクリップタイプ
種類メガネルーペ
メガネの上から着けられるクリップアップ老眼鏡
色シルバー
材質(フレーム)合金
材質(レンズ)アクリル
医薬品医療機器等法一般医療機器
クリップをメガネに挟むだけのワンクリップ装着。更に跳ね上げ機能付きで掛け外し不要です。
用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
質量(g)18
レンズ色クリア
レンズサイズ(mm)横56×縦15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具
材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)54
2018年トラスコ掲載ページ1 1432
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ式なのでお使いの眼鏡にワンタッチで取り付けれる前掛け老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)。跳ね上げも可でとっても便利。
質量(g)約18
レンズ非球面アクリルレンズ
レンズサイズ(mm)1枚あたり:横約55×縦35
材質(フレーム)プラ/合金/ラバー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法一般医療機器
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。
眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。
レンズの跳ね上げも可。
日本製。
レンズサイズ(mm)74×28
質量(g)21
タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)
種類眼鏡用ルーペ
本体寸法(mm)99×74×22
材質(レンズ)アクリル
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。
高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。
装着していても疲れません。
装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
拡大率(倍)約2
寸法(mm)W62×D21×H120
材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)15
種類メガネルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)W163×D184×H60
材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)25
種類ヘッドルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番805-1864
サイズ157×36×18mm
質量(g)14
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)プラスチックレンズ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
両手を使う細かい作業に便利!クリップタイプのルーペです。ご使用のメガネに装着してご使用下さい。
仕様●倍率:2.5倍●重さ:30g●商品サイズ:70×75mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工
アズワン品番65-8739-48
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
クリップをお持ちの眼鏡に取付けて使います。
クリップにレンズ2枚のセット品です。
超軽量(レンズ+クリップ=約14g~18g)で。長時間の使用でも重みを感じにくくなっています。
倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります。
ゴム管付きなので、眼鏡のレンズを傷つけません。
質量(g)レンズ+クリップ:約14(2x時)/レンズ+クリップ:約18(2.5x時)
倍率(倍)2・2.5
寸法(cm)作業距離:約25cm(2x時)/約18cm(2.5x時)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
1個
¥18,100
税込¥19,910
6日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉
レンズ径(Φmm)100
質量(g)200
タイプクリップ式
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番64-5275-87
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)105
トラスコ品番405-2226
材質レンズ:アクリル、本体:ABS
全長(mm)310
質量(g)145
種類スタンドルーペ
電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。
トラスコ品番206-7837
セット内容レンズカバー
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)143
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法クリップ式
アズワン品番64-8464-19
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)65
トラスコ品番250-9113
幅(mm)ワーク 120~200
質量(g)530
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200
材質(レンズ)ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200
範囲(mm)クリップ部:約50
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)2、サブレンズ:4
レンズプラスチックレンズ
アーム長さ(mm)約230
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
寸法(mm)157×36×18
質量(g)14
レンズ径(Φmm)30
倍率(倍)4.5
材質(レンズ)プラスチックレンズ
アズワン品番64-7913-76
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)66
倍率(倍)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55
レンズサイズ(mm)Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ1 1433
カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105
質量(g)460
倍率約2×
レンズΦ60mmガラス製レンズ
ベース寸法(mm)50×50
対象(固定物(目安))5~145mm
アズワン品番4-5386-01
開口幅(mm)最大12(クリップ)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
レンズ厚1.2mm。
形状二眼型
材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)62
寸法B(mm)56
寸法C(mm)136
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1865
材質プラスチック・他
色黒
サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm
質量(g)200
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140mm
トラスコ品番805-1867
材質ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)356
種類スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード