70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1) 仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)28 機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)くもり止めレンズ 幅(mm)146 高さ(mm)47 質量(g)28 レンズ形状両面曇り止め コーティング高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 レンズ色クリア フレーム色赤×黒 機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。 形状一眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)35 材質(フレーム)PC 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート)) 付属品専用ポーチ 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177 テンプル色グリーン 材質(テンプル)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

レンズ表面はハードコートされているので傷がつきにくいです。 レンズ内側は曇り止め加工されているのでレンズがくもりません。 装着時に隙間が出来にくいゴーグルです。 ヘッドバンド角度調節可。UVカット。JIS規格品です。
仕様通気孔付。レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可 機能曇り止め加工、ヘッドバンド角度調節可、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF) 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

トーアボージンメガネ
T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。 T81:ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。 T86:テンプル・角度調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。 T88:パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。
仕様紫外線カット仕様 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、鼻パット/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/ナイロン(T86、88) 形状二眼型 寸法(mm)140×160×45 質量(g)30以下 機能防曇加工、テンプル・角度調整可能
1個
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI合格品。
機能テンプル伸縮機能(4段階)、角度調整機能 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)30 材質(フレーム)ナイロン 紫外線カット99.99
1個
859 税込945
3日以内出荷

つるの長さ、角度が3段階に調整できます。まつ毛・眉毛等の落下を防止すると共に薬品飛沫などから作業者の目を保護します。長時間の使用でもメガネ内側が曇りにくい構造になっています。
形状一眼型 機能つる長さ・角度調整可、防曇加工 材質(トリム)エラストマー ブルー 材質(レンズ)PET AF
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業 形状1眼型 機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付 クリア 質量(g)43 レンズ色クリア 加工硬化処理 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ 特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つるの角度が調整できます。
仕様つるにソフトラバー付 機能つる角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリアー レンズキズ防止コーティング、UVカット 材質ポリカーボネートレンズ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止。レンズ角度を3段階に調整可能。
形状二眼 レンズ色クリア 寸法A(mm)135 寸法D(mm)40×90 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付、特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止、レンズ角度を3段階に調整可能 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個(1個)
3,110 税込3,421
翌日出荷

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

日本製紙クレシア保護めがね
つるの角度と長さが調節可能なパフォーマンスモデル
幅(mm)202 高さ(mm)48 質量(g)33 適合規格ANSI Z87.1 レンズポリカーボネート 機能UVカット、曇り止め、角度調整可 紫外線カット0.999
1箱(12個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。UV99%以上カット
質量(g)48
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ エスコ品番EA800AR-90 寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60 質量(g)19 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)38 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8766 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等 機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット 形状ゴーグル型 レンズ色グリーン トラスコ品番489-7021 質量(g)48 レンズの呼称YAG 光学濃度(OD)6 適合波長(nm)860-1100 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)64 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
形状二眼型 機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止 質量(g)31 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状二眼型 機能一眼フレームレス、ソフト鼻パッド(鼻パッド交換可)、フェイスアングルレンズ、耐衝撃PC防曇レンズ(レンズ交換可)、UVカット、パノラマビュー、ラバー性モダン、マスク併用形、テンプル曲調整可、フレーム曲調整可 質量(g)35 フレーム色メタル 材質(フレーム)メタル 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,998 税込3,298
欠品中

セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型 質量(g)43
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つるの長さと角度が調節可能なので、顔や耳にぴったりフィットします。レンズも曇り止め加工が施してあるので、密着性が高い分、空気が中にこもって曇ってしまうといったことも防げます。
質量(g)25 レンズポリカーハードコート 機能つる伸縮可・角度調節可能・曇り止め
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つるの角度調整が可能なので、顔や頭に合わせてフレームが広がり、ぴったりフィットします。ANSI規格品です。UV99%以上カット
質量(g)27 レンズポリカハードコート 機能つる角度調節可、UV99%以上カット 紫外線カット99%以上
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
レンズ色スモーク 仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック 動画あり
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
形状一眼型 機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可 質量(g)32 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート 調整機能長さ・角度調整可
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-8801 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能 形状二眼型 レンズ色アンバー 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム フレーム色黒×赤
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165 レンズ色クリア 機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:44 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

DT-SG-1663 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166 レンズ色クリア 機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:55 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。
アズワン品番8-1061-01 仕様上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工 トラスコ品番126-4265 形状2眼型 質量(g)36 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×138~145 フレーム色ブラウン 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可能 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドレンズ) 紫外線遮断率(%)99.9%(200~300nmすべてカット)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 形状2眼型 機能レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可 質量(g)36 規格JIS T8147 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×65×154 フレーム色クリア 材質(フレーム)ナイロン テンプル色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(テンプル)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。屋外作業で眩しい時に。
形状一眼型 機能クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界 質量(g)32 レンズ色ブルーミラー フレーム色ダークブルー&ブラックモダン 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,398 税込3,738
11日以内出荷

保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。薄暮時、明るい視界を。
形状二眼型 機能クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界 質量(g)32 レンズ色ゴルデンアンバー フレーム色ダークブルー&ブラックモダン 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)