7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アカツキ製作所(KOD)メガバブルアルミレベルV溝付
エコ商品
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45度付/M付
エコ商品
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。 フレーム Iビーム型フレーム 表面アルマイト処理 押出し成型材熱硬化処理 マグネット付き
仕様4本目盛入り 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管チューブ型樹脂製気泡管 フレーム(mm)25×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)