種類プラスチックメガホン
トラスコ品番744-9194
材質プラスチック
寸法(mm)Φ130×240mm
質量(g)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
持ちやすいメガホン!応援に最適です!
材質PE
寸法(mm)Φ138×298
材質ポリエチレン
質量(g)70
寸法(cm)23×12
付属品ヒモ付
材質ハイゼックス(高密度ポリエチレン)
質量(g)100
寸法(cm)Φ13×23
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220
最大出力(W)10
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリエチレン
質量(g)110
寸法(cm)32×15
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約75
質量(g)約350(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155
最大出力(W)5
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ストラップ(長さ約230~320mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約147
質量(g)約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
こんなお得な商品も!

メガホン ハンディ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)115 (5m)
電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 録音できる ハンドマイク付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)10
本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)680
使用電池単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン ミニハンディ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)
騒音値(dB)98 (5m)
電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水
使用電池単3形乾電池6個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS
アズワン品番65-2241-66
1個
¥5,070
税込¥5,577
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
最大出力(W)30
付属品ストラップ(最長約440mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約860(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330
定格出力(W)20
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水性IPX5
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せず
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス
質量(g)620
形式エンクロージャ:完全密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
周波数特性150~20000Hz
取付穴径(Φmm)98
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型)
定格入力(W)5
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)2k
音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
キャッチコピー:スタンダードタイプのメガホン。商品説明:シンプルでお手軽なメガホン!体育祭や文化祭、部活動の応援に最適!
セット内容本体のみ
材質PE
寸法(mm)Φ138×298
色乳白色
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
23cmサイズのメガホン。安全紐付きです。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
寸法(mm)230×120×110
色半透明白
質量(g)50.5
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード