JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力10K
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
形状フランジ
呼び圧力10K
シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。
適合ハイボリウムエアサンプラー用
アズワン品番64-3880-64
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40
種別接続NW40
材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304
寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500
方式冷却式 フィンタイプ
冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)
アズワン品番61-3613-26
ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
1個
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
関連キーワード