耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
材質:メタリック樹脂
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)-30~80
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
材質18-8ステンレス
最小目盛(mL)18
品名・タイプメジャーカップ
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質18-8ステンレス鋼
寸法(mm)45×105
サイズM
質量(g)45
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
材質ABS樹脂製
容量1杯約10g
質量(g)13
本体寸法(mm)170×45×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
コーヒー豆・粉を計量するときに使用する器具です。すききれ1杯がコーヒー10g。
材質スチロール樹脂
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×4.4×2.5
1個
¥37
税込¥41
当日出荷
耐熱温度:-30℃~130℃
最小目盛(mL)50
電子レンジ×
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ
容量(mL)約2000
目盛100~2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)マイナス5
アズワン品番64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000
材質メタクリル樹脂
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-0509-0504
TKG品番(2017)6-0456-0504
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)500
質量(g)700
サイズ(cm)17.3×12.8×12.3
アズワン品番64-5271-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最少目盛(cc):5。耐冷耐熱温度(℃):-30~270。持ち手の凸凹で滑りにくい。電子レンジ対応で、図ってそのままあたため可能。サイドを押すと、先がすぼまる形状
字が大きく、平らな側面に印字されているから、目盛りが読みやすいメジャーカップです。
清潔に吊るしておける「逆さ吊り」フック穴付き。
材質メタクリル樹脂
寸法(mm)約133×127×75
耐熱温度(℃)80
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)250
質量(g)500
サイズ(cm)15.5×10.9×9.8
アズワン品番64-5271-55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
赤色で刷り込まれている目盛り付。
汚れにくく、臭気をおびません。
材質ポリカーボネート
材質本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ