12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.5
材質(ケース)ABS樹脂
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
厚さ(mm)0.33
標準張力なし
質量(g)30
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
材質(本体)ABS樹脂
規格JIS1級
目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm
標準張力(N/℃)10/20
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番563-1837
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)2
本体寸法(mm)55×55×15
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維
質量(g)350
目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5
標準張力(N/℃)10/20
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質テープ:ガラス繊維、PVC樹脂
アズワン品番64-2256-37
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
幅(mm)12
基材ガラス繊維、PVC樹脂
全長(m)1.5
アズワン品番64-2256-36
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
テープ幅(mm)12
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)10/20
[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体EA720KD-2用
幅(mm)12
全長(m)50
目盛仕様メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.5
最小目盛(mm)表:2、裏:5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛種別両面
1個(1個)
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
材質テープ:グラスファイバー+PVC、バネ:ステンレス
幅(mm)12
質量(g)30
全長(m)1.5
アズワン品番64-7910-41
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力10N
テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。
材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)
テープ幅(mm)12
精度(mm)±(0.6+0.4L)
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格JIS1
材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力(N/℃)10/20
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12
精度JIS1級
目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)
テープ厚さ(mm)0.48
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)10(at20℃)
関連キーワード