50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008 質量(g)15 精度(mm)1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)スチール
1個
219 税込241
当日出荷

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に 寸法(mm)Φ52×16 質量(g)21
1個
229 税込252
当日出荷

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mタイプ。 黒・赤の両面cm表示。
テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 寸法(mm)Φ54×15 テープ幅(mm)7 松吉医科器械コード23-5923-00
1個
529 税込582
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 厚さ(mm)0.33 標準張力なし 質量(g)30
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様センチメートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 テープ厚さ(mm)0.5
1個
229 税込252
当日出荷

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング) JIS規格1級 目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 標準張力(N)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に 材質(テープ)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 材質(本体)ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 材質(本体)ABS樹脂 規格JIS1級 目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm 標準張力(N/℃)10/20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。 仕様巻取りスピード:3倍速 材質本体:ABS樹脂 テープ長さ(m)50 テープ地色表:白、裏:黄色 材質(テープ)グラスファイバー
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

巻尺30M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)30 精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m) 目盛(mm)【表面】2【裏面】10 テープ厚さ(mm)約0.5 材質(テープ)グラスファイバー 標準張力(N)20(20℃)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)100 精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m) 目盛(mm)【表面】2【裏面】10 テープ厚さ(mm)約0.5 材質(テープ)グラスファイバー 標準張力(N)20(20℃)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

巻尺50M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)50 精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m) 目盛(mm)【表面】2【裏面】10 テープ厚さ(mm)約0.5 材質(テープ)グラスファイバー 標準張力(N)20(20℃)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番563-1837 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)2 本体寸法(mm)55×55×15 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。 仕様巻取りスピード:3倍速 材質本体:ABS樹脂 テープ長さ(m)30 テープ地色表:白、裏:黄色 材質(テープ)グラスファイバー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ 長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 外形寸法(mm)縦290×横285×奥27 本体質量(g)995 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5 厚さ(mm)0.47 材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC 標準張力(N)20 JIS等級JIS1級
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,220 税込3,542
当日出荷

[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体EA720KD-2用 幅(mm)12 全長(m)50 目盛仕様メートル目盛 テープ厚さ(mm)0.5 最小目盛(mm)表:2、裏:5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛種別両面
1個(1個)
6,180 税込6,798
翌日出荷

1個
2,770 税込3,047
当日出荷

1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 精度JIS1級 テープ厚さ(mm)0.5 標準張力10N テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロン - R
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 目盛(mm)(表)2、(裏)5 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。 材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm)12 精度(mm)±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格JIS1 材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維 タイプ両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格無し 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
テープ幅(mm)12.5 材質(本体)ABS 精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L) 材質(テープ)ガラス繊維
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)