円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。
用途円柱・樹木の直径測定
仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30
材質(テープ)ホワイトスチール
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様フラットメーター目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)樹脂製
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!
巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)鋼
目盛仕様メートル
コートナイロン
JIS規格1級
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ブラックタイプなので見やすいです。
円周と直径を同時に測定可能です。
用途大径部品の円周、直径測定に
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)スチール
テープ幅(mm)12.5
目盛片面/1mm単位
表面処理ナイロンコート
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.14
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
標準張力(N/℃)20/20
保証精度直径寸法に対して±0.03mm
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
こんなお得な商品も!
スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
厚さ(mm)0.33
標準張力なし
質量(g)30
サビに強いステンレスバネ採用。ケース裏面はメモシール付き。
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)6
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×9
トラスコ品番810-9791
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)220
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
2種類の測定方法(溝底&外周)でベルトの選定が可能です。
仕様●プーリー溝底円周測定/ベルト外周測定●テープ全長:約5m●溝底(プーリー溝底円周測定):A面●外周(ベルト外周測定):B面●巻取用ポリスチレンボード付(巻取り用ケースはありません)●テープ巾:7mm●テープ材質:ガラス繊維入り塩化ビニール
アズワン品番65-5696-94
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています
5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS規格外
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)240
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-28
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。
仕様●測定範囲:10cm~10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査
アズワン品番65-5655-78
関連資料部品図(0.68MB)
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定
測定範囲10cm~10km
車輪円周(mm)1000
全長(mm)985
質量(kg)1.74
タイプステッキ:ストレート
マイゾックスコード220912
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
質量(kg)0.55
測定範囲10cm~10km
タイプステッキ:伸縮ネジロック式
表示方式カウンター表示
車輪円周(mm)500
全縮(mm)470
全伸(mm)1030
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途道路などの距離測定
測定範囲10cm~10km
車輪円周(mm)1000
全長(mm)950
質量(kg)1.2
タイプステッキ:伸縮クイックロック式
全縮(mm)510
マイゾックスコード220911
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)
用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定
使用温度範囲(℃)0~40
表示カウンター表示
柄アルミ
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)
テープ幅(mm)13
外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。
0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。
パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。
パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
テープ幅(mm)6.35
材質スプリング鋼
精度±0.03mm
テープ厚さ(mm)0.254
用途直径、円周長さの測定
仕様スケール部:レザー彫刻
材質スチール
精度(mm)円周:±3、直径:±1
最小読取値(mm)0.1
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
テープ幅(mm)10
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥9,098
税込¥10,008
11日以内出荷
ワンハンド、距離測定。
ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。
最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。
バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
前進(加算)、後進(減算)計測
測定値ホールド&メモリー機能
可動式ポインタで正確な始点・終点確認
持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に
寸法(mm)318×1020×135
収納時寸法(mm)318×515×135
測定精度(%)±0.1
保管温度範囲(℃)-30~+80
最大測定距離(m)0~9999.99
円周(mm)ホイール:1000
関連資料カタログ資料(0.62MB)
半径(Φmm)ホイール:159
動作温度範囲(℃)-20~+80
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ