15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ
色(本体)ガンメタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・超コンパクトボディー採用
テープ長さ(m)5.5 JIS規格1級 種類ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(テープ端部)スチール 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様ストラップ付 爪部ノーマル爪
1個ほか
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約600 容量(L)約19 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約290×180 底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気を外に出さない「蒸気レス」 <とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」 計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ) いつでもかしこく節電 使いやすい便利機能 「キッチンタイマー」機能 その他の安全機能
ブラック 容量(L)3 消費電力(W)湯わかし時:700 電源コード(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内製造の日本製。JEDEC準拠製品。信頼メジャーブランドDRAM搭載。5年保証。RoHS指令準拠。高信頼のメモリーモジュール。
仕様●レジストインク:黒色●バッファー:Unbuffered●DRAM構成:8Gbit(1024M×8bit)×18pcs●RANK:2(DualRank)●鉛フリー●ハロゲンフリー 外形寸法(mm)幅:133.35×高さ:31.25 規格DDR4-3200/PC4-25600 288-pin DIMM RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 レイテンシーCL-tRCD-tRP-tRAS:22-22-22-52 動作電圧(V)1.2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

上部の線を太くし丈夫にしました。※太い線材(約10mm)を使用強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ! カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!
材質 ブラック 高さ(mm)前215、後245 質量(g)1450 上部内寸(mm)【横幅】350、【奥行】310 RoHS指令(10物質対応)対応 下部内寸(mm)【横幅】300、【奥行】235 底部寸法(幅×奥行)(mm)300×235
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ダイアモンドヘッドマイコン炊飯ジャー 極UMADAKI
エコ商品
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。 早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。 炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。 キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書 質量(kg)約2.8 タイプマイコン式 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215 機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間) コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング 定格電圧 AC V100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EcoFlowの据置型100Wソーラーパネル(剛性)および据置型400Wソーラーパネル(剛性)と互換性があります。オールブラックのデザインなので、屋根に設置した時もよくなじみます。耐腐食性、防水性のあるアルミニウム合金製なので、軽量かつ堅牢で、長期間の設置や使用に適しています。
付属品M6六角ネジ4本、M6スプリングワッシャー4枚、M6平ワッシャー4枚、M6大平ワッシャー4枚、M6フランジナット4個 推奨適合工具モンキーレンチ・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

HUIONInspiroy RTS-300
エコ商品
おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス。紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.。目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.。効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.。左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.。緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.。デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.。モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.。RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.。Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.。デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降 付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書 寸法(mm)200×163×8.35 コスモブラック/ブロッサム・ピンク 質量(g)229 圧力8192レベル 読取(mm)(可能高さ)10 インターフェースUSB-C 読取(速度)>300PPS 解像度ペン:5080LPI 傾き角(°)(検知)±60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI
エコ商品
使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます
仕様メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱 付属品内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m) 質量(kg)約1.7 タイプマイコン式 消費電力(W)400 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.8×23.0×23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大炊飯量白米0.54L(3合) 保温時間(h)12
1台
5,390 税込5,929
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダコーヒーメーカー
エコ商品
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mL セット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚 質量(kg)約3.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式 定格消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む) 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning 材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP 最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ANABAS1.5合の小さな炊飯器
エコ商品
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書 質量(kg)1.3 消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194 電源(AC100V)50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 炊飯容量0.5合~1.5合
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダ炊飯器
エコ商品
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219 電源コード(m)約1.2 機能保温機能:なし、時計表示:あり 保証期間お買い上げ日から1年間 タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/ステンレススチール(SUS430)、内なべ/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 、内ふた/アルミニウム合金 、圧力ふた/ステンレススチール(SUS304) 、圧力ふたカバー/合成樹脂(PP) 、パッキン/シリコーンゴム 、本体取っ手・底面ケース・計量カップ・しゃもじ・操作部ケース/合成樹脂(PP) 、ガラスふた/耐熱ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)