耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質:メタリック樹脂
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)-30~80
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
容量(mL)200
材質ステンレススチール
1目盛(mL)50
目盛あり
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
材質18-0ステンレス
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
300mlまで量ることが出来る計量カップです。前後2か所に目盛りがついております。持ち手と注ぎ口がついてるので注ぎやすくなっています。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:11.6×8×7.8Hcm●容量:300mL●材質●▼スチロール樹脂
アズワン品番65-8978-62
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
計量スプーンがカップになった、大さじ・小さじのメモリ付き。
容量(mL)70
サイズ(cm)5.1×9.6×5.9h
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
コーヒー豆・粉を計量するときに使用する器具です。すききれ1杯がコーヒー10g。
材質スチロール樹脂
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×4.4×2.5
1個
¥37
税込¥41
当日出荷
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ
容量(mL)約2000
目盛100~2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)マイナス5
アズワン品番64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合3kg用
材質ポリプロピレン
仕様計量カップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×130
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000
材質メタクリル樹脂
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-0509-0504
TKG品番(2017)6-0456-0504
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ