容量(mL)500
エスコ品番EA991KA-0.5
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内側にも目盛が付いています。
容量(mL)360
材質紙
サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mm
アズワン品番0-4039-01
1箱(50個)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
欠品中
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×95
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:100、B:140、C:142
容量(mL)500
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-63
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)500
質量(g)700
サイズ(cm)17.3×12.8×12.3
アズワン品番64-5271-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500
最小目盛(mL)50
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
直径×高さ(mm)104×117
TKG品番9-0509-1201
TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
鍋や容器の縁に掛けておくだけで、落ち切るまで待ち続けることなく作業の能率化が図れます。
内側からも目盛を確認できます。調理時の無駄な時間、手間を削減
材質AS樹脂
容量(mL)500
間口W×奥行D×高さH(mm)135×89×113
耐熱温度(℃)-20~90
TKG品番9-0510-0201
TKG品番(2017)6-0455-1701
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質ポリカーボネイト
容量(mL)500
最小目盛(mL)25
寸法(Φ×mm)100×140
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
全周ボーダーの計量線で、どこから見てもひと目で量れる。注ぎやすく、液だれしにくい注ぎ口。内側に角がないので洗いやすく、逆さにしたとき注ぎ口が浮くので乾きやすく衛生的。
材質飽和ポリエステル樹脂
寸法(mm)148×115×104
色クリア
容量(mL)約500
1個
¥1,527
税込¥1,680
当日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
寸法(mm)100×145×135(H)
目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
字が大きく、平らな側面に印字されているから、
目盛りが読みやすいメジャーカップです。
清潔に吊るしておける「逆さ吊り」フック穴付き。
材質メタクリル樹脂
寸法(mm)約133×127×75
容量(mL)520
耐熱温度(℃)80
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ94×111(H)
容量(mL)500
質量(g)約28
アズワン品番64-7989-55
目盛単位(mL)50
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
容量(mL)500
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-2
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ