商品豆知識
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本
マイゾックスコード212141
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質特殊鋼
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
1セット(100本)
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
寸法d(mm)10
寸法H(mm)7
材質ABS樹脂
質量(g)6
使用ネイルNo.2~No.7
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質ステンレス
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
ブリスターパック対応で少量購入可能
用途測量全般
適合(ポイントベース)No.3
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5593
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)20
首下長(mm)200
入数(本)50
1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5620
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)15
首下長(mm)65
入数(本)100
1箱(100本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2011
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)43
表面処理クロメートメッキ
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質本体:特殊鋼
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2002
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)27
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)6
胴径(Φmm)3.8
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
路面に設置する打ち易く抜け難い測点明示鋲です。硬度とねばりが強い特殊鋼を使用しています。
用途路面への設置に。
トラスコ品番709-0289
材質特殊鋼
タイプアスファルト用
縦(mm)55
横(mm)15
1組(20本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1箱(50本)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
サイズ(mm)45.5×6×10
材質ABS樹脂
質量(g)50
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用
外径(Φmm)25
穴径(Φmm)5
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4
質量(g)40
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)5
入数(枚)100
規格NO.2
縦(mm)25
横(mm)25
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)10
入数(枚)20
規格NO.3
縦(mm)45
横(mm)45
関連キーワード