30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製 ねじ規格GL-45 材質(キャップ)PP キャップ4506CAP 材質(シールリング)PP
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体)クリア 材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ)オレンジ JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製 ねじ規格GL-45 材質(キャップ)PP キャップ4506CAP 材質(シールリング)PP
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU 耐熱温度(℃)-30~140
1箱(10個)
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃)250(本体)
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)2000 材質本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリエステル、シーリング:PTFE 外径×高さH(Φmm×mm)136×260 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 キャップ4526CAP
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ボトルトップフィルタ
33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
仕様メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製
1セット(12個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Steritop-GP Express Plus PES .22um
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
容量(mL)150
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Steritop-GP Express Plus PES .22um
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
容量(mL)500
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Steritop-GP Express Plus PES .22um
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
容量(mL)250
1個
22,599 税込24,859
翌々日出荷

ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330 質量(kg)5.4 使用圧力(MPa)0.1 内容積(L)8 電源(AC V)110 50/60Hz 1250W ディスプレイデジタルタイマー/温度表示 処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可 バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷