カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
    • 配管用ワンタッチ管継手(65)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(50)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ニッタ(3)
  • AirTAC(2)
  • イハラサイエンス(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • コガネイ(1)
  • ニチアス(1)
  • FIT-ONE(1)
形状
形状
エルボ(3)
形状
ブランチエルボ(2)
形状
メスエルボ(26)
形状
メスユニバーサルエルボ(34)
適合チューブ外径
  • 1/8(13)
  • 5/32(11)
  • 3/16(8)
  • 1/4(13)
  • 5/16(8)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(26)
  • 6(28)
  • 8(25)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8
  • 1/4(65)
  • 3/8(56)
  • 1/2(39)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • M5(25)
  • M6(8)
  • No.10-32(9)
使用流体
  • 使用流体(20)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(19)
  • 使用流体薬品(3)
ねじの種類
  • NPT(28)
  • R(23)
  • Rc(42)
NPT・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 0.9(1)
  • 1(18)
0.7・0.9・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メスエルボ」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
メスユニバーサルエルボ AirTACメスユニバーサルエルボAirTAC
149税込164
1個
4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
メスエルボ AirTACメスエルボAirTAC(1件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZF08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZF08SMC
7,898税込8,688
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R、Rc接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF09SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF08SMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R、Rc接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07SMC
7,498税込8,248
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF06SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R、Rc
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF05SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF04SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03SMC
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF07SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF06SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF01SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R、Rc
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF05SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF04SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R、Rc接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF03 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF03SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF メスエルボ X12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF メスエルボ X12SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状めすスイングエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R/Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボFIT-ONE
5,598税込6,158
1個
37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF08) SMCKQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF08)SMC
6,498税込7,148
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF06) SMCKQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF06)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04) SMCKQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF09) SMCKQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF09)SMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPTシール方式シール剤付
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF08) SMCKQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF07) SMCKQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF07)SMC
6,198税込6,818
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF06) SMCKQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF06)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF05) SMCKQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF05)SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF04) SMCKQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF04)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF03) SMCKQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF03)SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01) SMCKQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01)SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
K Series(KQ2LF08) SMCK Series(KQ2LF08)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら