175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン 目盛あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。
用途試薬濃度の調整などに 仕様転倒防止用バンパー付き 材質硬質ガラス 目盛あり
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり JIS規格クラスA JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,584 税込1,742
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
2,772 税込3,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,693 税込1,862
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,188 税込1,307
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,881 税込2,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,673 税込2,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,188 税込3,507
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,505 税込2,756
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,430 税込13,673
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)