耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-94
1本
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)
耐熱温度(℃)270
材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格クラスA
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材
材質アクリル樹脂(PMMA)
使用温度範囲(℃)20~50
こんなお得な商品も!

メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付のメスシリンダーです。 100mLと200mLは台の破損を防ぐ安全クッション付です。
材質硼珪酸ガラス
こんなお得な商品も!

メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。
台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。
目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。
透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
耐熱温度(℃)(本体PP)120/(足PE)80
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質ポリプロピレン
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質ガラス
精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格クラスA
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フッ素樹脂で高い化学薬品耐性。反応性の高い薬品や溶液も軽量可能
容量(mL)100
材質樹脂
アズワン品番61-6863-61
1個
¥55,980
税込¥61,578
48日以内出荷
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格JIS規格クラスA
JISクラス硼珪酸ガラスJR-2
用途オートクレーブ可(121℃・20分)
材質PP
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約250
材質ガラス
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
使用温度範囲(℃)20~170
材質ポリメチルペンテン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ