178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン 目盛あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
材質PP
1個
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質ポリプロピレン
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり JIS規格クラスA JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
2,772 税込3,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,584 税込1,742
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kartell(カルテル)PMPメスシリンダー
耐熱性・耐破損性に優れています。 五角形の台座のついた一体成型です。
材質PMP(ポリメチルペンテン) 耐熱温度(℃)最大170
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPPメスシリンダー
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,693 税込1,862
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,188 税込1,307
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス 規格DIN/ISO クラスA
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPMP メスシリンダー
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
材質本体 PMP、底部 PP
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付のメスシリンダーです。 100mLと200mLは台の破損を防ぐ安全クッション付です。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100・200・500・1000mLには安全クッションが付いています。
材質硬質ガラス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃)20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)