49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~130
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
2,772 税込3,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
11,781 税込12,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン 目盛あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
種別PPメスシリンダー
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可) 材質ポリプロピレン
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

台座取り外し可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個(1個)
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPPメスシリンダー
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPPメスシリンダー
半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



目盛が刻印されています。 100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
1個
743 税込817
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超クリア PP 製の目盛り付きシリンダ製品 安全で頑丈なプラスチック製です くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 液体はプラスチック製の サイリ9nders に事実上 meniscus がないので、非常に読みやすい 安定した六角形の台座、すべり止め、吸着防止機能付き S.P.I リサイクルコード及び各シリンダのバッチコード
仕様素材 = PP容量 = 50mL目盛 = あり寸法 = 24 Dia. x 170mm直径 = 24mm長さ = 170mm
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがエンボス(成型)なので摩滅しません。
材質PP
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Thermo Fisher ScientificPMP メスシリンダー
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
材質本体 PMP、底部 PP
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など 材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン 寸法(mm)280×190×330 架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
材質PP
1個
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本メデカルサイエンスポリシリンダー(PP)
台座取り外し可。
容量(mL)25 材質本体:PP(ポリプロピレン)、台座:PE(ポリエチレン) 高さ(mm)150 1目盛(mL)0.5 耐熱温度(℃)本体:120、台座:80 アズワン品番6-239-22 胴外径(Φmm)20
1個
347 税込382
当日出荷

メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PMP、底部/PP
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP 規格DIN/ISO クラスA
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP 寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本 適合容量(mL)250~1000 容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10 収納本数(本)6~2
1個
6,498 税込7,148
欠品中