オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~130
こんなお得な商品も!

メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可)
材質ポリプロピレン
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)
耐熱温度(℃)270
材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
用途オートクレーブ可(121℃・20分)
材質PP
材質PP
使用可能温度範囲0~121℃
耐熱温度(℃)130
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
目盛が刻印されています。
100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
刻み目盛付。底部が広く、転倒しにくい構造
材質本体/PP
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材
材質アクリル樹脂(PMMA)
使用温度範囲(℃)20~50
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
仕様素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり長さ = 250mm
1箱(5個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがエンボス(成型)なので摩滅しません。
材質PP
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
材質本体 PMP、底部 PP
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
材質PP
PPCO製プラスチックメスシリンダーが7サイズセット
USP Class VI
オートクレーブ可
10~1,000 mLの7サイズ
青色PP製のベース
目盛り付き
ASTMのClass B、 E1272とISO/DIN 7056に準拠
注意 :オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。
仕様●材質●▼ラック:PPCO●▼底部:青色PPCO●容量(mL):10、25、50、100、250、500、1000●目盛り(mL):0.2、0.5、1、1、2、5、10●誤差(mL):±0.2、±0.34、±0.5、±1、±2、±4、±29●入数:各1
アズワン品番67-6599-68
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。
台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。
目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。
透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格DIN/ISO クラスA
台座取り外し可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
耐熱温度(℃)(本体PP)120/(足PE)80
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列
質量(kg)約25
アズワン品番4-240-21
1セット
¥79,400
税込¥87,340
当日出荷
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)
松吉医科器械コード24-5011-00
1セット
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
関連キーワード