材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット
材質ポリプロピレン
目盛あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
用途液体の容量を正確に採取します。
ピペットの種類メスピペット
材質硝子
全長(mm)360
目盛(mL)0.01
最大外径(mm)7
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
ピペットの種類メスピペット
高精度でかつ滴下速度の速いクラスAS製品(DIN/ISO)。ユーザーフレンドリーな低価格。先端目盛。ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolabgmbh.com)よりバッチ証明の検索及びプリントアウトが可能です。
フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
許容誤差 旧計量法準拠
取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
仕様先端目盛り、ニュースタンダード
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
仕様先端目盛、JISクラスA
材質ほうけい酸ガラス
仕様先端目盛り、ニューエクセレント
仕様先端目盛り、大穴
仕様中間目盛り、ニューエクセレント
仕様中間目盛り、ニュースタンダード
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
JISクラスA
茶目盛入りのエコノミータイプです。
クラス先端目盛B
許容誤差 旧計量法準拠
仕様先端目盛
クラス先端目盛AS
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット
材質ほうけい酸ガラス
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
関連キーワード
1
2
3
次へ