96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本ほか
629 税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックメスピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット 材質ポリプロピレン 目盛あり
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高精度でかつ滴下速度の速いクラスAS製品(DIN/ISO)。ユーザーフレンドリーな低価格。先端目盛。ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolabgmbh.com)よりバッチ証明の検索及びプリントアウトが可能です。
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA 目盛あり
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
449 税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


取出しやすいカラーコード付Steri-View包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
1個(100本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
449 税込494
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)









一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
579 税込637
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット 材質ほうけい酸ガラス
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)