32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1本
449 税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 中間メスピペット
JISクラスA許容容量公差をクリア、Aマーク表示付。カラーコード付
容量(mL)50 1目盛(mL)0.2 規格中間目盛 許容誤差(mL)±0.2 カラーコード
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

1本
449 税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット 材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)205
1箱(10本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
11,380 税込12,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1本ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10本)
15,980 税込17,578
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
12,980 税込14,278
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10本)
17,980 税込19,778
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
17,980 税込19,778
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 精度(%)±2(全量) 上部外径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーニングピペット
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き 材質PS(ポリスチレン) ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 仕様ショート綿栓止付 材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2) 全長(mm)205 ピペットの種類バイオピペット
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 全長(mm)350 目盛あり 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-2 仕様ロング ピペットの種類バイオピペット
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)