20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACK
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴 外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など 材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン 寸法(mm)280×190×330 架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
5,698 税込6,268
当日出荷


実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂 寸法(mm)389×200×185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1個ほか
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
33,660 税込37,026
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10 棚板寸法(mm)150×100、100×50
1台
139,800 税込153,780
欠品中

メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP 寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本 適合容量(mL)250~1000 容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10 収納本数(本)6~2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式 外形寸法(mm)215×145×135 内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40 内高(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
83,900 税込92,290
当日出荷

1組
68,700 税込75,570
10日以内出荷

吊り下げメッシュマットで、メスシリンダーやフラスコなどもラクに乾燥できます。下からの温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効率が得られます。
材質ポール・棚板/スチール、水受トレー/ステンレス(SUS304)、カーテン式カバー/ポリ塩化ビニール 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×1600、専用迅速乾燥装置/75×320×290 タイマー30分・60分・90分 松吉医科器械コード24-3404-00
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

Kartell(カルテル)乾燥ラック
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番213 外形寸法(mm)450×630 TGK品番198-19-80-01 仕様乾燥用棒:72本
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)10・22
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンプラテックヤグラ式乾燥台
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット 材質塩化ビニル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000 棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷

壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11 仕様底面:水抜き穴付 付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本 材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂 寸法(mm)608×50×750 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400 税込26,840
当日出荷

USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー 倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。 焦点調整動作:手動 焦点距離(mm)10~50 最大解像度1920×1080 フレームレート30fps ホワイトバランス自動 光源LED(8灯) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 接続USB2.0 寸法(Φ×mm)約33×112 質量(g)約250 ケーブル長(m)約1.2 付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール 対応OSWindows11、10 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290 タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止 電源AC100V(50/60Hz) 最大消費電力(W)770 アズワン品番1-1612-13
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷