10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機防水ゴムボディ
耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
1個
539 税込593
翌日出荷

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)31 寸法B(mm)65 寸法C(Φmm)7.8~12 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3741 形状平刃 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)33.5 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3686 形状平刃 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷