7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOR-F 油面補修キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修キット
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

LOR 油面補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修剤
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

まぶたにひと塗り指でぼかして理想のグラデーションアイメイク! 携帯に便利なスティックタイプ。
成分メチルトリメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、ポリエチレン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ポリメタクリル酸メチル、マイクロクリスタリンワックス、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、スクワラン、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、オリーブ果実油、マカデミア種子油、シア脂、ヒアルロン酸Na、セージ葉エキス、カミツレ花エキス、シリカ、パラフィン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、BG、水、メチコン、(+/-)マイカ、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、グンジョウ、黄4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,580 税込1,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶたにひと塗り指でぼかして理想のグラデーションアイメイク! 携帯に便利なスティックタイプ。
成分メチルトリメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、ポリエチレン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ポリメタクリル酸メチル、マイクロクリスタリンワックス、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、スクワラン、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、オリーブ果実油、マカデミア種子油、シア脂、ヒアルロン酸Na、セージ葉エキス、カミツレ花エキス、シリカ、パラフィン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、BG、水、メチコン、(+/-)マイカ、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、グンジョウ、黄4 タイプダブルアイシャドウ オレンジ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,580 税込1,738
5日以内出荷

様々な美容成分をナノ化し、お肌の奥深く(角質層)に浸透させ、美容効果を発揮。 浸透しにくい成分も、ナノ化することで肌の基礎から輝く状態に導いてくれます。
成分シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、水、酸化チタン、パルミチン酸エチルヘキシル、BG、フェニルトリメチコン、ジメチコン、PEG/PPG-19/19ジメチコン、グリセリン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、トリメチルシロキシケイ酸、タルク、水酸化Al、イソステアリン酸、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコ、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ヒアルロン酸Na、α-アルブチン、チャ葉エキス、ルイボスエキス、クララ根エキス、プルーン分解物、シャクヤク根エキス、カミツレ花エキス、ベニバナエキス、グワ根皮エキス、ヒメフウロエキス、ハトムギ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ葉エキス、シリカ、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、塩化Na、(ベヘン酸/エイコサン二酸)グリセリル、ハイドロゲンジメチコン、レシチン、メチコン、アスコルビン酸、リンゴ酸、酸化鉄、フェノキシエタノール、エタノール RoHS指令(10物質対応)対応
1個(120mL)
12,000 税込13,200
5日以内出荷

ウェーブコーポレーションモイストエッセンス
エコ商品
【ナノ化された美容成分でお肌の基礎を整える】 様々な美容成分をナノ化し、お肌の奥深く※に浸透させ、美容効果を発揮。 浸透しにくい成分も、ナノ化することで肌の基礎から輝く状態に導いてくれます。 ※角質層まで
成分シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、水、酸化チタン、パルミチン酸エチルヘキシル、BG、フェニルトリメチコン、ジメチコン、PEG/PPG-19/19ジメチコン、グリセリン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、トリメチルシロキシケイ酸、タルク、水酸化Al、イソステアリン酸、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコ、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ヒアルロン酸Na、α-アルブチン、チャ葉エキス、ルイボスエキス、クララ根エキス、プルーン分解物、シャクヤク根エキス、カミツレ花エキス、ベニバナエキス、グワ根皮エキス、ヒメフウロエキス、ハトムギ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ葉エキス、シリカ、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、塩化Na、(ベヘン酸/エイコサン二酸)グリセリル、ハイドロゲンジメチコン、レシチン、メチコン、アスコルビン酸、リンゴ酸、酸化鉄、フェノキシエタノール、エタノール 種別店販用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
7,490 税込8,239
5日以内出荷