21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:111L メタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:80~200ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエチレンクロロヒドリン/メタノール 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:111 メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.002~4.5%●標準吸引回数(n):1 対象ガスメタノール 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:111LL メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2~62ppm●標準吸引回数(n):4 対象ガスメタノール 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1箱(5本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:メタノール●測定範囲:0.05~6.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名119SA メタノール 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-23 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
8日以内出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:メタノール●測定範囲:20~1000ppm●測定ガス名2:1,4-ジオキサン●測定範囲:20~500ppm●測定ガス名3:エチレンクロロヒドリン●測定範囲:5~300ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名119U メタノール 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-63 校正証明書一般校正
1式
22,980 税込25,278
15日以内出荷

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 動画あり
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理定電位電解式 検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式 検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:111TP メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:メタノール●▼測定範囲:20~300ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。 校正証明書一般校正
1箱
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE 理研計器 動画あり
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガス酸素・硫化水素 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10回分)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)