2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマメタルアクアガン
アクアガン内部にメタル素材を用いることで、耐久性が向上し頑丈になったアクアガンです。 水の吐出パターンは全7種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。グリップロックを搭載、長時間の散水でも握り疲れしにくいです。また金具を倒すだけで簡単にロックできます。 凍結破損防止パーツ付きで、残水量を減らすことで凍結破損確率が減少します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
材質アルミ合金、ABS、ポリプロピレン、POM、エラストマー ブラック 質量(g)185 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×156×58 耐熱温度(℃)60 パターンJET(ジェット)/SHOWER(シャワー)/MIST(ミスト)/ROUGH(ラフ)/CONE(コーン)/FULL(フル)/FLAT(フラット)(7パターン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷