長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
幅W(mm)75
規格1コ用
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
規格PF管16(※MFは除く)
種類2コ用1方出
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
仕様トリプルコンセント(巻締端子式)
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
コンセント個数3
色ミルキーホワイト
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付
材質アルミダイカスト製
定格接地2P15A125V
適合規格(PS)E
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CK-94
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.32MB)
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)
材質鋼板製
寸法(mm)126×75×55
色オフィスグレー
定格テレビコンセント端末用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付
材質鋼板製
定格接地抜け止め2P15A125V
適合規格(PS)E
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
冷蔵庫やゴミ箱の上を活用する収納ラック。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をスッキリひとまとめ。キッチンを邪魔しないシンプルなデザイン。棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能。ご使用の家電の種類に合わせてレイアウトできる。棚板は載せるだけの設計で組み立て簡単構造。棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。フレームは、インテリアを邪魔しないツヤのないマット仕上げ。
用途レンジ台、レンジラック、ゴミ箱、ゴミ箱上、収納、キッチンラック、キッチン収納ラック、家電収納として。収納、スチールラック、台所、コンセント付き、スリム。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
棚板間隔(mm)約115
前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
付属品メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4
材質パネル:染色アルマイト
質量(g)400
電源DC24V本体防災アンプから供給
制御方式前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60
接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本
制御電源DC24V27mA
端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm
適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
コンセントBTS16R2A
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード