金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
色黒
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。
食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用
寸法(mm)25×14.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合ビスM5
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色ライトブルー
材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色青
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~65
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
材質変性66ナイロン・鉄系成分
色青
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に
材質66ナイロン
色青
金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。
HACCPシステム構築にも効果的です。
金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。
食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
RoHS指令(10物質対応)対応
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。
仕様屋内用
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークブルー
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL規格品
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1箱(100本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質変性66ナイロン/鉄系成分入り
色あずき
使用温度範囲(℃)-40~+85
引張強度(N)150
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)
色ミントグリーン
引張強度(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色青
材質66ナイロン
関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。
メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.7
寸法D(Φmm)4.2
寸法B(mm)10.3
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色青色
材質変性66ナイロン・鉄系成分
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。
金属検出機で検出が可能です。
主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
色青
関連キーワード