40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370 表面処理ホモ処理 ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4
1枚
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー大同興業用
1枚
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 適合機種メーカー高速KCM10ミタチMMC-250津根ロビープロマックス日立工機CU-10 表面処理ホモ処理 ピンホール(d3×d2×個数)50×9.0×2
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
58,980 税込64,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー日立工機用 ピンホール個数2
1枚
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー日立工機用 ピンホール個数2
1枚
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
1枚
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
85,980 税込94,578
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5395 型式標準型 質量(kg)325 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1750 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
仕様●丸鋸刃寸法:370×2.5●ボア径:45●寸法・サイドピン:66×11×4●対象機種(メーカー):日立・高速・日東●ピッチ:P6 アズワン品番65-9576-12
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

レヂトンメタルソー
信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。 穴径(Φmm)6
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 幅(mm)650 型式手動式 電源(V)三相200 電源コード(m)4 切断角度左45°、90°
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス 内径(Φmm)31.8 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー大同興業用
1枚
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー大同興業用
1枚
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5409 型式低床型 質量(kg)280 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1380 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS 表面処理ホモ処理品
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm)38 刃厚(mm)1.3 材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚
69,980 税込76,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に 付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])3900 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)メタル切断機
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番772-8883 質量(kg)約250 切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm)700×985×1300 刃厚(mm)3(2.5) 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100 切断角度左右90~45° 切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
809,800 税込890,780
当日出荷

チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
仕様●メーカー:マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):370×2.5×40 アズワン品番65-9558-66
1個
41,880 税込46,068
5日以内出荷

。チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)