厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質高速度鋼(HSS)
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー大同興業用
ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー高速電機用
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質高速度鋼(HSS)
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー高速電機用
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー日立工機用
ピンホール個数2
チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー日立工機用
ピンホール個数2
チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー高速電機用
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー大同興業用
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番461-5395
型式標準型
質量(kg)325
出力(kW)1.5
機械寸法(mm)640×850×1750
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°右60°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
内径(Φmm)31.8
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー大同興業用
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。
付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液
トラスコ品番462-2111
幅(mm)650
型式手動式
質量(kg)260
高さ(mm)1700
出力(kW)22
奥行(mm)100
切断能力(mm)パイプΦ110
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°、90°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ75、45°/Φ50
切断能力(mm)アングル100×100
切断能力(mm)角棒90°/75×75、45°/50×5
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番461-5409
型式低床型
質量(kg)280
出力(kW)1.5
機械寸法(mm)640×850×1380
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°右60°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)
トラスコ品番772-8883
質量(kg)約250
切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65
機械寸法(mm)700×985×1300
刃厚(mm)3(2.5)
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100
切断角度左右90~45°
切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
関連キーワード