切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き
材質SKH51
タイプMS(メタルソー)
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工
材質K-10
タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプRF-MS(荒刃メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
側刃は左右交互に刃があります。
深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工
仕様全サイズキー溝付
材質SKH51
タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
外径許容差(mm)+0.1~0
スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
刃幅許容差(mm)±0.02
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)±0.03
高能率加工に最適
キー溝なし
ノン・コーティング
用途小物の溝入れ
外径D(Φmm)45
穴径d(Φmm)15.875
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数90
刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプF-MS(細目メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)25.4
刃幅許容差(mm)±0.02
逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付
材質SKH51
タイプFC(フライスカッター)
測刃は左右交互に刃があります。
高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工
材質K-10
タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
外径許容差(mm)+1.0~0
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)25.4
刃幅許容差(mm)±0.02
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68
材質MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)±0.03
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質高速度鋼(HSS)
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質高速度鋼(HSS)
関連キーワード