3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 トラスコ品番462-2103 幅(mm)650 型式手動式 質量(kg)200 高さ(mm)1650 出力(kW)1 奥行(mm)1000 切断能力(mm)パイプΦ95 切断能力(mm)パイプ角90°/85×85、45°/75×75 切断角度左45°、90° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ55、45°/Φ45 切断能力(mm)アングル90°/85×85、45°/75×75 切断能力(mm)角棒90°/50×50、45°/40×40
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)