5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)メタル切断機
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番772-8883 質量(kg)約250 切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm)700×985×1300 刃厚(mm)3(2.5) 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100 切断角度左右90~45° 切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
809,800 税込890,780
当日出荷

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)