10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド 材質SUS304 ステンレス スチール 特性耐候、耐火、耐酸性 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-40~150 対応RoHS 引張強度(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ Mタイプ
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下 材質ステンレススティールSUS304 使用温度範囲(℃)-80~+538 ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
1袋(50本)
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス 幅(mm)7.96 使用温度範囲(℃)-80~500 引張強度(kg)114
1パック(5本)
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー 引張強度(N)1112
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9 仕様使用メタルタイ/Sタイプ 材質ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃)-80~+538
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)