3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金剛(KONGO)中量棚 連結単式1連 有効2段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ連結 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地3段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効2段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地3段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪製罐生爪保管ラック
エコ商品
溶接一体構造で頑丈です!。前面+後面、両面収納可能な省スペース型!。生爪を置き易い高さ120mm棚が4段。高爪も置ける高さ200mm棚が2段。天板にハンドツールを置いて頂けます。生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい。 ニトリルゴム(NBR)付き。取手(22.2Φ)×4本付き。キャスターは65Φ強化ナイロン車。(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
用途生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?。汎用旋盤やNC旋盤等を持っている。加工物の種類が多い。仕上げ加工に生爪を使っている。生爪が増える一方だ。軽量棚で保管すると、棚板が曲がった。中量棚で箱に入れて重ねて保管すると。 下の物を使う時、面倒だ。OS生爪保管ラックが解決します! 付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚 トラスコ品番324-3295 材質本体:スチール製 OSグリーン 高さ(mm)1290 奥行(mm)500 間口(mm)1200 キャスター径(Φmm)65 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)850
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷