11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 キャスターなし 棚ピッチ(mm)25.4 アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 高さ(mm)1900 奥行(mm)600 キャスターなし 材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 材質(ポール)SUS430ステンレス製 ポール径(Φmm)25.4 色(本体)クローム
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)910 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 棚段数(段)4
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。 耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)460 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚 奥行(mm)360 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

あえてムラを残した、錆に強い耐食性の高いエイジング塗装でヴィンテージなスタイルに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトの調整範囲は、最大10mmです。本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質スチール製エイジング塗装仕上げ 色(本体)シルバー(エイジング塗装)
1組
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れたステンレス仕様。 耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。 特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。
奥行(mm)310 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー 材質(棚板)ステンレス 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚 奥行(mm)310 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2390 種別組立式 質量(kg)59.2 高さ(mm)1900 ピッチ(mm)(棚板調整)25 奥行(mm)610 間口(mm)1820 耐荷重(kg/段)150 最大積載量(kg)600 材質(棚板)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 棚板内寸・間口(mm)1750
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 耐荷重(kg/段)150 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 最大積載量(kg/台)600 棚板調整ピッチ(mm)25mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0157
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフSUS61×107×139 4段
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610 仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
1台
106,920 税込117,612
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)