22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 動画あり
水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質アルミ製ノズル 質量(g)286 全長(cm)82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマメタルアクアガン
アクアガン内部にメタル素材を用いることで、耐久性が向上し頑丈になったアクアガンです。 水の吐出パターンは全7種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。グリップロックを搭載、長時間の散水でも握り疲れしにくいです。また金具を倒すだけで簡単にロックできます。 凍結破損防止パーツ付きで、残水量を減らすことで凍結破損確率が減少します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
材質アルミ合金、ABS、ポリプロピレン、POM、エラストマー ブラック 質量(g)185 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×156×58 耐熱温度(℃)60 パターンJET(ジェット)/SHOWER(シャワー)/MIST(ミスト)/ROUGH(ラフ)/CONE(コーン)/FULL(フル)/FLAT(フラット)(7パターン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットから拡散の2通りの散水が選べます 車、玄関などのドロ落とし、壁面、屋外のお掃除や園芸、散水などに使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製
材質銅亜鉛合金ABS樹脂他 質量(g)354 全長(cm)約19.5 シャワー種類ジェット直射/広拡散
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
シャワー種類ジェット・ミスト エスコ品番EA124LA-14 材質真鍮製(ラバーグリップ) 全長(mm)100 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

WAKIクッションラバー
エコ商品
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム 寸法(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
欠品中

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質TPR+PP+ABS 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質メタル・ポリプロピレン ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質メタル・ポリプロピレン ABS
1個
1,498 税込1,648
欠品中