2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz。最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能。Dynamic HDRをサポート。低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減。高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン。最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能
ケーブル長(m)1.8
外径(Φmm)6.3 ± 0.15
材質(シース)PVC
AWG【導体】30
最大解像度7680×4320 @ 60Hz(4:4:4)
動作環境80℃ / 規格 UL VW-1(フレームレート)
コネクタHDMI(19ピン)オス→オス
シールド【ケーブルシールド】アルミシールド
シース色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ銅
材質(コネクタ)金メッキ
グリーンマーク認定
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.55( 1.21 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)20
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.30( 0.66 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)10
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード