75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです。個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました。上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています。薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です。糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています。背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
用途高所作業での墜落制止用。 トラスコ品番257-4157 材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:金属製ワンタッチ、D環:スチール ネイビー サイズM/L 質量(g)1360 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)128 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g)約1950 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
3,840 税込4,224
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g)約2050 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。 ブラック/グレー 質量(kg)1.3 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤードなし
1着
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 裏側は通気性のいいメッシュ生地 マジックテープで簡単装着 反射材付
適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY 材質ポリエステル・ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハーネス用反射パッドY型 グリーンクロス 動画あり
ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚 材質本体:ポリエステル、反射部:PVC サイズフリー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ・反射の双方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地で作業の邪魔になりません。前面にゴムを採用することで休止フックをそのままご使用いただけます。ゴム部分も反射が付いており、反射の死角を作りません。背面にはランヤード取り出し用の開口部があり、各メーカーのフルハーネスに対応しております。
用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。 仕様高輝度ガラスビーズ反射 幅(mm)【反射】50 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目) 質量(g)91 テープ地色【反射部】シルバー 着丈(cm)約40
1着
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質メッシュ部/ポリエステル(6mm目)、反射帯/高輝度ガラスビーズ(3mm目) 幅(mm)【反射面】50 質量(g)91 着丈(cm)約40 胴囲(cm)約90~130 色(反射部)シルバー
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。立体3Dメッシュ構造のフルハーネス用のインナーパッド。フルハーネスの重みで空調ウェアと体が密着し、風の通りが悪くなるのを防ぎます。着脱パッドが付いたニューモデル。背中に当たる部分のパッドはマジックテープになっていて、簡単に着脱可能です。着けることにより空気の通り道をより広く確保することが、できるようになりました。外した状態でも3Dメッシュなので風は十分通ります。肩にあたる部分にも立体3Dクッションが内蔵されていますので、肩の負担を和らげます。全体的に軽量です。しかもクッション性があり、ハーネスの負荷を軽減させます。
用途熱中症対策、フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下に、空調ウェアとの併用に セット内容インナーパット(マジックテープ式背中パッド×2個付) サイズ(ウェア)フリー 構造立体メッシュ構造 寸法(cm)(背中パッド)約22×3.5×7.5 素材ポリエステル
1着
5,490 税込6,039
4日以内出荷

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
欠品中

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。 トラスコ品番259-2262 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15 ブラック 質量(g)保冷剤(1個あたり):200 本体質量(g)ベスト:110 胸廻(cm)約115~145
1着
4,998 税込5,498
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付 ランヤード:ブラック 質量(g)約1280 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32 ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
5,598 税込6,158
当日出荷

普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー タイプフルセット 混率(%)ポリエステル100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 混率(%)綿100 機能ハーネス対応(二重生地)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。 スーパースペーサーを一体化! 空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。 空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 機能帯電防止素材
1着
9,500 税込10,450
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100% 機能長袖ブルゾン,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機能性にこだわったフルハーネス型器具対応のベーシックメッシュベスト。
サイズフリー 胸廻(cm)90~130 肩幅(cm)35 着丈(cm)40 素材ラッセルメッシュ ポリエステル100%
1着
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ 質量(g)1000 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

ハーネス用反射パッドX型 グリーンクロス 動画あり
ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚 材質本体:ポリエステル、反射部:PVC サイズフリー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100% 機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応,
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100% 機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッド サイズフリー
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルハーネスの型式、サイズ、場所を問わずに取り付けることができます。反射チョッキの様なメッシュ部分がないので快適に着用できます。50~400mmまで50mm単位で簡単にサイズ調整ができます。
材質塩ビ 質量(g)208 2018年トラスコ掲載ページ6 1133
1セット(4枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)