21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。 トラスコ品番217-6887 質量(kg)51 高さ(mm)900 奥行(mm)670 間口(mm)1078 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900 線径(Φmm)5 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)970 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm)1230 質量(kg)72 線径(Φmm)6.2 表面処理亜鉛鍍金 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)約600 フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750 容積(m3)約0.78 外寸法・高さ(mm)900 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm)1040 有効内寸法・間口(mm)960 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ 脚高(mm)97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。どちら側からでも取り出しができます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。 トラスコ品番217-6876 質量(kg)61 高さ(mm)1000 奥行(mm)670 間口(mm)1078 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000 線径(Φmm)5 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)2 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)970 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

ピカコーポレイション吊りパレット HPGL型
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 線径(Φmm)6 表面処理溶融亜鉛メッキ 金網ピッチ(mm)50×50 扉開閉方式上半分のみ開閉(前後) 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプコイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール タイプクロムフリータイプ 脚高(mm)100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)2 有効内寸法・間口(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)400
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本 材質スチール、三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 脚高(mm)100 積載段数(段)最大:1
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質スチール、キャスター:ゴム キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm)100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大洋製器工業大洋 メッシュカーゴ 電気
エコ商品
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。) タイプニューマルチタイプ 線径(Φmm)6.4 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール タイプクロムフリータイプ キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。 メッシュ寸法(mm)75×75 吊下荷重(kg)1000 積載段数(段)4
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテックスメッシュパレット
金属部品やプラスチック製部品の保管、輸送など多種多様な用途にご利用いただける製品です。特長として、折り畳みと段済みができるので、保管効率の改善に役立ちます。使わない時は折り畳んで保管することができるため、省スペースで保管が可能です。
用途荷役運搬・保管用 仕様段積み:可能(4段まで) 材質(本体)スチール 表面処理電気亜鉛メッキ 扉開閉方式正面中折れ 線径(mm)6
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)