耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ全開
表面処理亜鉛鍍金
扉開閉方式全開
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)4
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。
耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
表面処理メッキ
脚高(mm)100
扉開閉方式半開
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)4
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
金属製を上回る強度と使いやすさ
サイドゲート付、両面が半開・全開します。
仕様折りたたみ式
材質特殊超過強化PP
質量(kg)39.7
最大積載量(kg)1500
1個
¥42,800
税込¥47,080
翌日出荷
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 全開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ
脚高(mm)97
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプコイルタイプ
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質スチール、キャスター:ゴム
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)100
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入
積載段数(段)4
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入
積載段数(段)2
メッシュパレット用の内袋です。
軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。
メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。
収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。
厚さ(mm)0.05
材質/仕上ポリエチレン
金属部品やプラスチック製部品の保管、輸送など多種多様な用途にご利用いただける製品です。特長として、折り畳みと段済みができるので、保管効率の改善に役立ちます。使わない時は折り畳んで保管することができるため、省スペースで保管が可能です。
用途荷役運搬・保管用
仕様段積み:可能(4段まで)
材質(本体)スチール
表面処理電気亜鉛メッキ
扉開閉方式正面中折れ
線径(mm)6
マジックテープタイプ。工場内のメッシュパレットに被せるシート。カバーをかけたまま段積みが可能です。広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー。
材質ポリエチレン(PE糸入り)
厚さ(mm)0.25
色透明
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
アズワン品番65-2311-37
1台
¥43,100
税込¥47,410
7日以内出荷
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様●積載荷重:1500kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):47●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
アズワン品番65-2311-35
1台
¥31,500
税込¥34,650
当日出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14090
荷台寸法(幅)(mm)7390
ハンドル収納
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)444
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)2
有効内寸法・間口(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)400
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。
用途食品、卸、流通等
色シルバー
線径(Φmm)6
表面処理電気鍍金
材質ポリプロ ピレン
寸法(mm)1,200×1,000×900(H)
容量(L)1080
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
材質ポリプロ ピレン
寸法(mm)1000×800×850(H)
容量(L)680
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-7
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)41
線径(Φmm)6.4
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×50mm
折りたたみ時高さ(mm)200~250
外寸法・高さ(mm)680
外寸法・奥行(mm)900
外寸法・間口(mm)650
有効内寸法・間口(mm)600
有効内寸法・奥行(mm)850
有効内寸法・高さ(mm)530
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-8
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)46
線径(Φmm)6.4
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100mm
折りたたみ時高さ(mm)200~250
外寸法・高さ(mm)850
外寸法・奥行(mm)1000
外寸法・間口(mm)800
有効内寸法・間口(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)700
1個
¥40,200
税込¥44,220
当日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-6
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)16
線径(Φmm)3
最大積載量(kg)300
金網ピッチ(mm)28×28mm
折りたたみ時高さ(mm)150~200
外寸法・高さ(mm)540
外寸法・奥行(mm)800
外寸法・間口(mm)500
有効内寸法・間口(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・高さ(mm)400
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
仕様金属製を上回る強度と使いやすさ折りたたみ式★サイドゲート付、両面が半開・全開します。
材質超特殊強化ポリプロピレン
寸法(mm)【コンテナ】外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380
質量(kg)17.6
積載荷重(kg)500
圧縮荷重(kN[kgf])233.5(23,812)(2段圧縮)
折りたたみ時高さ(mm)253
アズワン品番64-7985-91
コンテナ種類メッシュ
1台
¥36,400
税込¥40,040
当日出荷
金属製を上回る強度と使いやすさ
サイドゲート付、両面が半開・全開します。
仕様折りたたみ式、キャスター付
材質特殊超過強化PP
質量(kg)54.5
車輪径(Φmm)150(ゴム車)
最大積載量(kg)500
車輪自在×2、固定×2
1個
¥86,900
税込¥95,590
翌日出荷
材質超特殊強化ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380
質量(kg)25.2
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
積載荷重(kg)500g
アズワン品番64-7985-92
コンテナ種類メッシュ
車輪タイプ自在×2、固定×2
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
材質特殊超強化ポリプロピレン
長さ(mm)1020
幅(mm)1200
寸法(mm)外寸:1200×1020×950(H)、内寸:1150×960×800(H)、有効内寸:1150×960×780(H)
質量(kg)66.4
車輪径(Φmm)150(ゴム車)
高さ(mm)1082.5
容量(L)883.2
最大積載量(kg)500
アズワン品番64-2296-61
車輪タイプ固定×2、自在×2(ストッパー付)
1台
¥126,900
税込¥139,590
当日出荷
材質ペット樹脂
寸法(mm)223×315
色白
アズワン品番65-2304-13
1枚
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ