さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)50
色ホワイト
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)30
機能キャスターストッパー機能(2個)
材質本体:スチール(白塗装)・角バーセット(スチール製クロームメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×800×1350
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容アウトサイドネット、固定金具3種
材質スチール
色ホワイト
ネット目50mmピッチ
材質本体:スチール(白塗装)・角バーセット(スチール製クロームメッキ)
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
材質本体:スチール(白塗装)・角バーセット(スチール製クロームメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×400×1350
H135~H150で4段階に高さを調整することができます。
柱周りやレジ前のスペースを有効活用できます。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×11.6×135~150
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:46×21.5
直径(Φmm)外枠8/中3/ネットピッチ3
寸法(cm)10×5(サイド)
ピッチ(cm)背面5(ネット)
デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式
材質スチール製 粉体塗装
色黒
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個)
ネット目50mmピッチ
ピッチ(cm)ネット/5
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
ネットに引っ掛けることのできる汎用性のあるカゴです。底板一体型POPホルダー付きで前面にPOPを差し込めます。
用途店舗での商品陳列什器として
材質本体:スチール、POPホルダー部:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)【差し込み可能なPOP】330×58
耐荷重(kg)6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×100×60
材質本体:スチール(白塗装)・角バーセット(スチール製クロームメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1350
キャスター付の為レイアウト変更(店頭等での出し入れ)が簡単にできます。カゴの深さが13cm。キャスター50Φ
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP
関連部品EL773,EL774
耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
関連キーワード