3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ32型 ピッチ水平0.364×垂直0.364mm 電源AC100V 50/60Hz 適合規格60065 本体質量(kg)約7.1 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)69 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080 走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080 ケーブルACコード 入力端子HDMI×3、D-SUB×1 スピーカーあり 5W+5W 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)450 USBあり
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィールドスリーデジタルサイネージモニター
エコ商品
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書 出力(W)スピーカー:2+2 電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A 表面処理ノングレア 対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック 輝度(cd/m2)250
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)