「メディカルペール 20L」の検索結果
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
種別K#6T
アズワン品番7-2454-01
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):20.4●材質:PP●外寸法(mm):340×234×366●有効内寸法(mm):283×190×332
アズワン品番67-2196-58
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状、泥状、固形状の廃棄物並びに鋭利物が収納可。
アズワン品番7-2454-03
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
適合本体SK-20M-WH
種別701054
材質PP
色ホワイト
容量(L)19.9
有効内寸(mm)260×339×PP
外寸(mm)310×370×260
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×352
内容量(L)19.7
外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):59.0●材質:PP●外寸法(mm):475×330×500●有効内寸法(mm):409×277×466
アズワン品番67-2196-66
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色ホワイト
材質PP
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。固形物のみ収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番7-2454-04
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)35
短辺(mm)314
長辺(mm)314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×352
内容量(L)19.7
外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応