投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
専用のペダル開閉式のフタ付きスタンドです。
寸法(mm)340×400×600
松吉医科器械コード07-2440-01
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
¥51,980
税込¥57,178
42日以内出荷
投入口に返しがついているので内容物の飛散を防ぎます。
針抜き機能も数パターンあります。
針使用中もフタの仮止めができます万が一の転倒も被害を最小限に抑えます。
材質ポリプロピレン(PP)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)650×800×0.04厚
仕様45L袋 固形状(橙)
アズワン品番7-577-11
1袋(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
3種類の針抜き機構により、多種多様の針に対応しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)
●ディスポボックス EVO ECO (8-574-01~-04)とメディカルディスポボックス EVO シリーズ(2-9066-01~-04)用のホルダーです。●フットペダルで蓋を開けられます。●キャスターが付いているため容易に移動できます。
アズワン品番8-573-01
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質ダンボール
容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×360
松吉医科器械コード24-6158-02
1パック(20個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類ダストカー
材質(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
容量(L)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×420×820
キャスター種類4輪自在
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード